曜日別特売

ステンレス鋼製折りたたみ棚受

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。
不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。

付属品
BOS-180
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)
BOS-240
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
材質
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378022BOS-180------------ステンレス鋼(SUS304)(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
(つまみ)真鍮/ニッケルめっき
(キャップ)NBR/ブラック
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37906495BOS-2402402502158025220701564812949(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
(つまみ)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
(キャップ)エチレンプロピレンゴム/ブラック
(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする