LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途
厨房機器、各種試験装置など
仕様
耐熱仕様
質量(g)
11
耐熱温度(℃)
250
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)
サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874067
MC-YN005HP-20
20[2]
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37874076
MC-YN005HP-50
50[5.1]
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください