ステンレス鋼製棚受 SPB-15R

ステンレス鋼製棚受 SPB-15R - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-15R - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-15R - LAMP(スガツネ工業)
(8件のレビュー)

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。

材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
カバー:エラストマー/ブラック
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699972SPB-15R
140
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699972
2022-11-24
用途: 棚板の固定
医療法人 佑峯会 小峯歯科医院医療・福祉・介護関連業

ゴム製のところが少しばらつきが有り、スムーズに入るのも有るし、かなりキツく入るのも有りました。それ以外は、何の問題もないです。

対象商品 : 10699972
2022-12-04
用途: 押入れの棚
金融・保険業

サイズにぴったりで、満足しています。
また、利用したいと思います。

対象商品 : 10699972
2021-06-13
用途: 棚板受け金具
製造業

支えの三角部分が他に比べ強度が格段に違うように思われます。棚板に重量があるため買い足しました。

対象商品 : 10699972
2019-11-11
用途: 南海プライウッドのスレンレス棚柱に使えました。
製造業

南海プライウッドのスレンレス棚柱に使えました。南海ブランドで買うよりもだいぶお安く買えたのがとても良かったです。

対象商品 : 10699972
2018-05-10
用途: 棚板のだぼとして
医療・福祉・介護関連業

間違えたサイズを最初に購入してしまい、買い直しました。
今度は大丈夫で、無事棚板を増やせて満足です。
1個単位で購入できて良かったです。

対象商品 : 10699972
2016-12-09
用途: 納戸ノイズ棚に作りに
サービス業

ゴムタイプの物は近場のホームセンターに売ってなかったので購入しました。簡単装着出来ます。満点ではないのは、何回か脱着しているとゴムが取れるかも?の不安が少しだけあります。値段を考えたらコスパはあるんで、いいかいものです。

対象商品 : 10699972
2017-02-01
用途: 棚板の追加
教育・研究機関

安定感がある一方で、取り外しが容易です。使いやすいと思います

対象商品 : 10699972
2016-05-23
用途: 自宅で使用しました。
佐倉給湯サービス

靴の収納スペースに、棚が一枚だけ余っていたので使用しました。
使いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする