ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型

ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 - LAMP(スガツネ工業)

アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。

用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882415AS-HG-SUS-M30204318251116
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882424AS-HG-SUS-M30305025251616
3,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
37882433AS-HG-SUS-M30405732252116
3,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
37882442AS-HG-SUS-M40406432322121
3,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする