曜日別特売

ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット

ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。

用途半導体製造関連、アルミフレーム内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882451AS-HG-SUS-M3020-8ステンレス鋼(SCS13)(アルミフレーム)溝幅6mm、8mm丁番(AS-HG-SUS-M3020)×1個、ASナット(AS-8M5)×2個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付サラボルト(M4×10)×2個、六角穴付サラボルト(M5×12)×2個
4,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882467AS-HG-SUS-M3030-8ステンレス鋼(SCS13)(アルミフレーム)溝幅8mm丁番(AS-HG-SUS-M3030)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付サラボルト(M5×12)×4個
4,660
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882485AS-HG-SUS-M3040-10ステンレス鋼(SCS13)(アルミフレーム)溝幅8mm丁番(AS-HG-SUS-M4040)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付サラボルト(M5×16)×4個
4,780
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882494AS-HG-SUS-M4040-10ステンレス鋼(SCS13)(アルミフレーム)溝幅10mm丁番(AS-HG-SUS-M4040)×1個、ASナット(AS-10M5)×4個、六角穴付サラボルト(M5×16)×4個
4,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882476AS-HG-SUS-M3040-8-(アルミフレーム)溝幅8mm、10mm丁番(AS-HG-SUS-M3040)×1個、ASナット(AS-8M5)×2個、ASナット(AS-10M5)×2個、六角穴付サラボルト(M5×12)×2個、六角穴付サラボルト(M5×16)×2個
2,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする