LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)
ポリアミド
材質(アーム)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
内容量
1本
注意
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887744
HS-180
80
210
180
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37887753
HS-210
90
240
210
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37887762
HS-240
100
270
240
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください