曜日別特売

ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型

ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法t(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
耐荷重(N/ペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37881374D-S-51B4.8517.53634.5-6.54.40.849
340
329
362(税込)
当日出荷
37881383D-S-64B564824405.594.20.859
410
399
439(税込)
当日出荷
37881392D-S-76B6761028467.5104.5188
560
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
37881401D-S-89B7899.535568125.51.2127
810
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
37881417D-S-102B810210.52766.59125.51.5186
980
929
1,022(税込)
当日出荷
37881426D-S-127B912711358210175.41.5235
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37881383
2018-11-12
用途: 子供用勉強机の天板や開閉脚の蝶番に使用。
なおじい製造業

カタログの図面では開いた時にフラットだったので購入したが現物は下面に若干のRが有ったのでR部分を逃す加工が必要で有った。

対象商品 : 37881383
2017-03-30
用途: レザークラフトのレーシングポニーの蝶番として
医療法人西病院

横長で安定し使いやすそうです。鏡面ではない仕上げです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする