LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平丁番 LSS型
ステンレス鋼製の平蝶番です。
羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
125
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
65
羽根厚さ(mm)
3
材質(ワッシャ)
ステンレス鋼(SUS304)
本体幅(mm)
56
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881557
LSS-H-A65
なし
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881575
LSS-Z-A65
なし
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881584
LSS-Z-N65
あり
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881566
LSS-H-N65
あり
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください