LAMP(スガツネ工業)
スペーサー 6810-SP
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。
引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)
十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
キー(3本)
リング
受座(2種)
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
質量(g)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37879992
6810-SP
¥
95
¥
92
¥
101
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください