スライドレール 3711

スライドレール 3711 LAMP(スガツネ工業) スライドレール 3711 LAMP(スガツネ工業)

サーバーラック専用です。
サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。
厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができます。
1U~2U規格のサーバーに適合します。

用途サーバーラック専用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 付属品超低頭ねじM4(サーバー本体とレール取付用) 材質 高さ(mm)37 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
サーバーラック専用です。その他の用途には使用しないでください。
サーバー本体とレールの取り付けは付属の専用ねじをご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法L(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37895803 3711-20 - 353.9 400 117 680 8.3 550 550 500 500/ペア
14,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37895812 3711-22 92.1 403.9 450 167 680 8.3 600 600 550 490/ペア
15,200
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37895821 3711-24 92.1 407.9 500 217 680 8.3 650 650 600 490/ペア
15,900
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37895837 3711-26 92.1 457.9 550 235 712 8.3 700 700 650 490/ペア
16,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37895846 3711-28 92.1 507.9 600 235 762 8.3 750 750 700 490/ペア
16,700
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする