スライドレール 8405

スライドレール 8405 - LAMP(スガツネ工業)

レールの長さ+1インチ(25.4 mm)レールを引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットが多少変形してもスムーズにスライドします。

種類スライド形定格荷重(N)441/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様1インチオーバートラベル付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質高さ(mm)45.5仕上(レール)光沢クロメート処理内容量1セット
注意
製品には図面に表記のない穴(製造工程上のもの)がある場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
幅W(mm)
レール長さL(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378964858405-12--148-224--12.7304.8330330305
4,510
取扱い終了
返品不可
378964948405-14128-173--296-12.7355.6381381356
4,630
取扱い終了
返品不可
378965038405-16128-199-320-32012.7406.4432432406
4,630
取扱い終了
返品不可
378965128405-18128-224-35239535212.7457.2483483457
4,740
取扱い終了
返品不可
378965218405-20128-24935241644841612.7-533533508
5,330
取扱い終了
返品不可
378965378405-22128224275352480-48012.7558.8584584559
5,560
取扱い終了
返品不可
378965468405-2412822430041648055048012.7609.6635635610
5,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする