スライドレール C3641

スライドレール C3641 - LAMP(スガツネ工業)

ファイルキャビネット用の転倒防止機能付重量用レールです。
引き出しを1段開けると、他の引き出しを約882N(90kgf)の力で引っ張っても開かないインターロック付です。
スライドレールを最大1°傾けて取り付けると、引き出しが確実に閉まります。
レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。

材質幅(mm)(引出し)最大1060高さ(mm)(引出し)89以上タイプロッドコネクション式インターロック仕上光沢クロメートル処理取付ねじ木ねじ、またはシステム32のユーロねじ取付場所(スライドレールどうしの中心線間距離)89mm間隔以上内容量1セット
注意
※図面中の※アナは、閉じた状態でインナーレールのアクセスホールを介して使用します。
※ねじは付属の専用特殊サラ頭ねじ以外、使用しないでください。
※このスライドレールはセット単位での販売です。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893913C3641-1445.7215.9--215.9
8,400
取扱い終了
返品不可
37893922C3641-1645.7266.7320-266.7
8,800
取扱い終了
返品不可
37893931C3641-1745.7266.7320-266.7
8,900
取扱い終了
返品不可
37893947C3641-1845.7266.7352-266.7
9,100
取扱い終了
返品不可
37893956C3641-2071.7266.7416-266.7
9,400
取扱い終了
返品不可
37893965C3641-2271.7317.5416177.8317.5
9,700
取扱い終了
返品不可
37893974C3641-2471.7317.5480177.8317.5
10,000
取扱い終了
返品不可
37893983C3641-2671.7215.9544215.9393.7
10,300
取扱い終了
返品不可
37893992C3641-2871.7215.9608215.9393.7
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする