曜日別特売

スライドレール C9301

スライドレール C9301 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C9301 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C9301 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C9301 - LAMP(スガツネ工業)

重量用の鋼製スライドレールです。

種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部の静止荷重です。
(A)の穴はC9301-48及びC9301-60のみ使12.7mm用可能です。(B)の穴はC9301-60のみ使用可能です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893685C9301-20--296.9357.1382.5401.6420.6---406.4463.6482.6-5085085081971/ペア
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893694C9301-22--347.7407.9433.3452.4471.4---457.2514.4533.4-558.8558.8558.81874/ペア
22,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893703C9301-24--398.5458.7484.1503.2522.2---508565.2584.2-609.6609.6609.61816/ペア
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893712C9301-26--449.3509.5534.9553.9573---558.8615.9635-660.4660.4660.41758/ペア
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893721C9301-28--500.1560.3585.7604.8623.8---609.6666.8685.8-711.2711.2711.21698/ペア
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893737C9301-30368.3-550.9611.1636.5655.6674.6234.9-501.6660.4717.6736.6-7627627621641/ペア
30,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893746C9301-32368.3-601.7661.9687.3706.4725.4234.9393.7552.5711.2768.4787.4-812.8812.8812.81581/ペア
35,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893755C9301-34368.3469.9652.512.7738.1757.2776.2234.9419.1603.3762819.2838.2-863.6863.6863.61523/ペア
37,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893764C9301-36368.3520.7703.3763.5788.9807.9827234.9444.5654.1712.8870889-914.4914.4914.41463/ペア
40,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893773C9301-48368.3520.71008.11068.31093.71112.81131.8234.9596.9958.81117.61174.81193.8-1219.21219.21219.21113/ペア
58,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893782C9301-60368.3520.71312.91373.11398.51417.61436.6234.9596.9958.91422.41479.61498.619.1152415241524761/ペア
66,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする