LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様
キャッチなし
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
マウンティングプレートSDS-B
十字穴付サラタッピンねじ3.5×14
材質
ABS樹脂/鋼
色
ホワイト
質量(g)
146
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下蓋
内容量
1本
注意
必ず、扉が閉じた状態を保持する機構を別途ご用意ください。
扉を開くとき、開き角度70°以上に押し下げないでください。また、閉じる際は、扉を手で持って無理に押し上げないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37889792
SDS-400-W
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった