曜日別特売

ソフトダウンステー NSDX-10RK右用

ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
調整ねじで扉の開き速度が調整できます。

仕様
右用
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き内容量1本
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889397NSDX-10RK
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37889397
2017-03-27
用途: 食器棚の扉用

説明書のとおり取付できました。扉につける位置を説明書通りすれば、金具が丁度いい位置に付けれます。閉めるとき少し重たいが、満足しています。開く時に、ゆっくりと開いていくので、便利です。前は、手が離れたときにバタンといっていましたが、防止できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする