曜日別特売

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9内容量1本
注意
キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
本品の側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じる時は、扉を手で持って無理に押し下げないでください。
2個使いの時、軸トルクは2倍となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889521NSDX-35LK
3,310
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37889521
2014-04-29
用途: 食器棚のオイルダンパーの交換品として使用

市内の大型ホームセンターを数件探し回ったが見つからず、ネット検索で探し回って行きついた商品です。
シンプルな構造で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする