ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃内容量1セット
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888322AS-HDS-10KR-BL-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-10KR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888347AS-HDS-10KR-WT-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-10KR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888365AS-HDS-10MR-BL-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-10MR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888383AS-HDS-10MR-WT-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-10MR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888401AS-HDS-10HR-BL-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-10HR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888426AS-HDS-10HR-WT-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-10HR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888444AS-HDS-10KR-BL-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-10KR-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888462AS-HDS-10KR-WT-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-10KR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888487AS-HDS-10MR-BL-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-10MR-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888505AS-HDS-10MR-WT-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-10MR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888523AS-HDS-10HR-BL-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-10HR-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888541AS-HDS-10HR-WT-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-10HR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする