曜日別特売

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き内容量1本
取扱説明書:
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
全12種類を絞り込む
左右区別
機種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
左右区別
機種
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888207HDS-10KR-BLブラックK(軸トルク)13.7~19.5[140~199]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37888216HDS-10KL-BLブラックK(軸トルク)13.7~19.5[140~199]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37888225HDS-10KR-WTホワイトK(軸トルク)13.7~19.5[140~199]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37888234HDS-10KL-WTホワイトK(軸トルク)13.7~19.5[140~199]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37888243HDS-10MR-BLブラックM(軸トルク)19.6~24.4[200~249]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888252HDS-10ML-BLブラックM(軸トルク)19.6~24.4[200~249]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888261HDS-10MR-WTホワイトM(軸トルク)19.6~24.4[200~249]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37888277HDS-10ML-WTホワイトM(軸トルク)19.6~24.4[200~249]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888286HDS-10HR-BLブラックH(軸トルク)24.5~29.4[250~300]/2本使い
3,580
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37888295HDS-10HL-BLブラックH(軸トルク)24.5~29.4[250~300]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37888304HDS-10HR-WTホワイトH(軸トルク)24.5~29.4[250~300]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888313HDS-10HL-WTホワイトH(軸トルク)24.5~29.4[250~300]/2本使い
3,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37888313
2012-06-26
用途: 自作の折り畳みテーブルをゆっくりと下降させる。

本当は2本で使わないといけないのですが、トルクの2倍のものでうまく行きました。
参考までに、テーブル重さ7kg、奥行き460mmです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする