ダンパーヒンジ HG-JHWG型

ダンパーヒンジ HG-JHWG型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型 - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。

仕様
(ダンパーの方向)開き方向
(裏面のマーキング)レッド
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ内容量1個
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トラスコ品番
質量(g)
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886134HG-JHW50G72115486-0888216600~1000[61.2~102]
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
37886143HG-JHW70G72115486-09001801000~1400[102~142.8]
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする