曜日別特売

ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。
開き方向の動きがスムーズです。
キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。
左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。

用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃内容量1セット
注意
トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886204AS-HG-JH25-30-8ダンパーヒンジ(HG-JH25)×1個、ブラケット(AS-JH-A)×4個、ASナット(AS-8M5)×8個、六角穴付ボルト(M5×8)×8個、六角付サラボルト(M5×12)×8個、平座金(M5)×8個
9,640
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886213AS-HG-JH35-30-8ダンパーヒンジ(HG-JH35)×1個、ブラケット(AS-JH-A)×4個、ASナット(AS-8M5)×8個、六角穴付ボルト(M5×8)×8個、六角付サラボルト(M5×12)×8個、平座金(M5)×8個
10,340
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886222AS-HG-JH25-40-10-30-8ダンパーヒンジ(HG-JH25)×1個、ブラケット(AS-JH-A)×2個、ブラケット(AS-JH-B)×2個、ASナット(AS-8M5)×8個、ASナット(AS-10M5)×8個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角穴付ボルト(M5×20)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個、平座金(M5)×8個
11,280
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886231AS-HG-JH35-40-10-30-8ダンパーヒンジ(HG-JH35)×1個、ブラケット(AS-JH-A)×2個、ブラケット(AS-JH-B)×2個、ASナット(AS-8M5)×8個、ASナット(AS-10M5)×8個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角穴付ボルト(M5×20)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個、平座金(M5)×8個
11,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする