曜日別特売

ダンパーヒンジ TD27A1

ダンパーヒンジ TD27A1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。
マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)

仕様
制動方向:右回転
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質PBT樹脂(ガラス入)ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
軸にかかる静荷重は、ダンパー1個あたり3 kg以下としてください。
シャフトのねじによる固定は、破損やダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
開いた扉に負荷がかかる際は、別途に扉の支持金具を設けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886624TD27A1-5/13K-R49~127.4[5~13]/1個使い
3,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886633TD27A1-10/20K-R98~196[10~20]/1個使い
4,860
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37886624
2019-05-25
用途: マシンのメンテナンス
サービス業

経年で劣化破損した箇所の交換用として購入。
メーカー純正品より安価でありながら遜色なく使用出来とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする