曜日別特売

ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型

ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
開き方向の動きもスムーズです。
上蓋インセット仕様です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。

用途
適用負荷トルク範囲内で使用してください。
丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
付属のタッピンねじは使用しません。M4の皿ねじをご使用ください(お客様にて別途ご用意ください)。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
付属品
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886265HG-JHM20-80BL5466十字穴付皿タッピンねじ4×20ブラック(ダンパー底部:イエロー)600~800[61.2~81.6]
4,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886274HG-JHM20-80WT5466十字穴付皿タッピンねじ4×20ホワイト(ダンパー底部:イエロー)600~800[61.2~81.6]
4,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
37886283HG-JHM16-34BL5054十字穴皿タッピンねじ4×20ブラック(ダンパー底部:グリーン)200~340[20.4~34.7]
3,220
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886292HG-JHM16-34WT5054十字穴皿タッピンねじ4×20ホワイト(ダンパー底部:グリーン)200~340[20.4~34.7]
3,220
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886301HG-JHM16-50BL5054十字穴皿タッピンねじ4×20ブラック(ダンパー底部:ブラック)340~500[34.7~51.0]
3,320
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
37886317HG-JHM16-50WT5054十字穴皿タッピンねじ4×20ホワイト(ダンパー底部:ブラック)340~500[34.7~51.0]
3,320
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする