トルクヒンジ MH14型

トルクヒンジ MH14型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH14型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH14型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH14型 - LAMP(スガツネ工業)

2万回開閉試験をクリアしています。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなどブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)48種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
材質
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885653MH14-04257.263.5ガラス繊維強化ポリアミ4.2[42.9]
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37885662MH14-05857.263.5ガラス繊維強化ポリアミ5.8[59.2]
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08521537MH14-03057.263.5ガラス繊維強化ポリアミド3.0(30.6)
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする