トルクヒンジ PHL型

トルクヒンジ PHL型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHL型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHL型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHL型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885671PHL80350-004素地2.8[28.6]
4,750
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885687PHL80350-005素地3.4[34.7]
5,050
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
37885696PHL80350-104ブラック2.8[28.6]
5,950
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885705PHL80350-105ブラック3.4[34.7]
5,950
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37885671
2015-10-15
用途: 家庭用、趣味の日曜大工で買った。
有限会社小倉技研

計算通りの仕様で、満足。部屋の中で、アルバムボックスとして、活躍中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする