LAMP(スガツネ工業)
ピボットヒンジ 241-9001
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)
鋼/素地
材質
鋼
質量(g)
71
種類
ピボットヒンジ
材質(軸)
鋼/有色クロメート処理
仕上
素地
本体長さ(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884262
241-9001
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください