曜日別特売

ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭

ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭 - LAMP(スガツネ工業)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき内容量1個
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37877472D0802-11.2(最大)39.3
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877481D08025-11.7(最大)3.59.8
1,100999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877497D0803-12.2(最大)410.3
1,1201,098
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り6点です
37877506D08035-12.6(最大)4.410.7
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877524D0805-13.9(最大)5.712
1,4401,398
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り5点です
37877533D0806-15(最大)6.813.1
1,2401,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877542D0807-16(最大)7.814.1
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
68845326D0805【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)13.9(最大)5.712
940889
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
返品不可
残り42点です
37877515D0804-13(最大)4.811.1
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする