LAMP(スガツネ工業)
ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途
機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質
黄銅(真鍮)
タイプ
レンズ頭
仕上
ニッケルめっき
内容量
1個
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37877752
D1103
16.6
(最大)3.7
14.4
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37877761
D1104
17.6
(最大)4.7
15.4
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37877777
D1105
18.6
(最大)5.7
16.4
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37877786
D1106
19.8
(最大)6.9
17.6
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37877795
D1107
20.6
(最大)7.7
18.4
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877822
D1110
23.6
(最大)10.7
21.4
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37877831
D1111
24.6
(最大)11.7
22.4
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877847
D1112
25.8
(最大)12.9
23.6
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877856
D1114
27.6
(最大)14.7
25.4
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877865
D1116
29.6
(最大)16.7
27.4
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877874
D1118
31.6
(最大)18.7
29.4
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877892
D1122
35.6
(最大)22.7
33.4
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877804
D1108
21.8
(最大)8.9
19.6
¥
690
取扱い終了
返品不可
37877813
D1109
22.6
(最大)9.7
20.4
¥
700
取扱い終了
返品不可
37877883
D1120
33.8
(最大)20.9
31.6
¥
730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください