プッシュラッチ PR20P

プッシュラッチ PR20P - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR20P - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR20P - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR20P - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(アーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874751PR-20PKブラック鋼/塗装
620
589
648(税込)
当日出荷
37874767PR-20PDブラウン
620
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874751
2022-12-13
用途: 交換

棚に装着されていた物は磁石による開閉だったが、こちらの商品はロックが開閉するので確実プッシュで開閉が行えるようになった。
ネジの寸法が若干ズレるが、下穴を再度開ければ問題なく装着できた。

対象商品 : 37874751
2022-01-27
用途: カバーのロック用

スライドカバーのロック用に何度か購入して使用しています。
安価で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37874767
2013-04-18
用途: 耐震に備えて

大変機能的で取り付けた後も気持ちよく使っている また価格面でもとても安価なので沢山取り付けても出費が少ない

対象商品 : 37874767
2015-12-17
用途: 収納棚の扉に
サービス業

取っ手を付けたくない扉に取付ましたが、説明書がわかりにくいのか、取付方が悪いのが、どうしても噛み合わず扉のロックができませんでした。素人には少し難しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする