曜日別特売

プッシュラッチ PR3PK

プッシュラッチ PR3PK - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR3PK - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR3PK - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR3PK - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR3PK - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

材質ABS樹脂ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
受けは付属していません。受け形状を扉側に成型するか、お客様でご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874855PR3PK
240
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874855
2021-05-11
用途: I'mD (アイムディ) ゴミ箱 Kcud クード スクエア プッシュタイプの部品として使用
サービス業

上記ゴミ箱を使っていますが、プッシュラッチがよく壊れてフタが止まらなくなり困っていました。以前は他に市販されていましたが、部品名も定かでは無く、諦めていたところ、こちらで見つけて、ダメ元で買ってみましたらピッタリでした。
ゴミ箱は3個使用していますので、止まりにくくなってきたらまた購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 37874855
2020-02-24
用途: ダストボックス蓋修理
その他業種

パーツとして存在するのか疑問でしたが探してよかった。
妻はダストボックスを買うつもりでいたので
安く上がりました

対象商品 : 37874855
2019-02-06
用途: 部品交換
サービス業

商品は一般的なものですが良く出来ています。モノタロウさんの手配がスピーディーでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする