曜日別特売

プラコロ NT型 ねじ込みタイプ

プラコロ NT型 ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラコロ NT型 ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラコロ NT型 ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

内部媒介球は鋼製です。

材質
(本体)ポリアミド
(車球)メラミン樹脂
キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪径(Φmm)25取付高(mm)34.5ロックなし耐荷重(N)245質量(g)58材質(本体)ポリアミド(PA)ねじ径MM10色(本体)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は静止荷重の値です。
横向きには使用しないで下さい。音鳴りや変形、破損の原因にもなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915997NT-25
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915997
2018-04-06
用途: 軽量物の移動

思ったより強度ありそうです。
クッション性があるのでつかいやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする