曜日別特売

ポリアミドハンドル 213-02型

ポリアミドハンドル 213-02型 - LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型 - LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型 - LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型 - LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型 - LAMP(スガツネ工業)

軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。

材質ポリアミドブラック取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867261213-02011221424042裏止めハンドル
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
37867277213-02031501705270裏止めハンドル
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867286213-02021221424041面付ハンドル
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする