マウンティングシステム 丸パイプ

マウンティングシステム 丸パイプ - LAMP(スガツネ工業)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。
用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
耐久性・耐震性に優れます。
部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。

用途
取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト
取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
内容量1個
注意
常温環境で使用してください。取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
本製品は、寸法、外観にばらつきがあります。ご使用の前に必ず現品にてご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37901473RAM-PA5404B(中)4
3,750
取扱い終了
返品不可
37901482RAM-PA5406B(中)6
4,450
取扱い終了
返品不可
37901491RAM-PA5412B(中)12
7,350
取扱い終了
返品不可
37901507RAM-PA5418B(中)18
11,000
取扱い終了
返品不可
37901516RAM-PA5424B(中)24
11,900
取扱い終了
返品不可
37901525RAM-PA8204C(大)4
3,240
取扱い終了
返品不可
37901534RAM-PA8206C(大)6
4,980
取扱い終了
返品不可
37901543RAM-PA8212C(大)12
6,350
取扱い終了
返品不可
37901552RAM-PA8218C(大)18
5,140
取扱い終了
返品不可
37901561RAM-PA8224C(大)24
6,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする