曜日別特売

マグナロック M32型

マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型 - LAMP(スガツネ工業)

防水・防塵仕様です。
マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。
最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。
DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。
標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。
側面取付タイプと正面取付タイプがあります。
扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)

使用温度範囲(℃)-40~60内容量1個
注意
本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
必ず同梱されている本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
電流(mA)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880342M32-M158.841.4300/150-2.7
84,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880351M32-BM158.841.4300/150-2.7
103,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880376M32-FM158.841.4300/150-2.7
84,700
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37880385M32-FBM158.841.4300/150-2.7
103,000
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
08521092M32-BDM--300/150189.2×41.4×13.32.7
105,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521108M32-FBDM--300/150182.8×69.9×13.32.7
105,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521117M62-BDM--250/125189.2×41.4×13.34.8
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521126M62-FBDM--250/125182.8×69.9×13.34.8
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880367M32-BD158.841.4300/150189×41×152.7
60,800
取扱い終了
返品不可
37880394M32-FBD158.841.4300/150189×41×152.7
60,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする