マグナロック M62型

マグナロック M62型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型 - LAMP(スガツネ工業)

防水・防塵仕様です。
マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。
最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。
DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。
標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。
側面取付タイプと正面取付タイプがあります。
扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)

質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3電流(mA)250/125吸着力(N[kgf])5341[545]内容量1個
注意
本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
必ず同梱されている本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880403M62-M152.469.9(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼
-側面取付タイプ
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880412M62-BM152.469.9(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼
-側面取付タイプ
129,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880437M62-FM152.469.9(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼
-正面取付タイプ
107,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880446M62-FBM152.469.9(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼
-正面取付タイプ
129,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880421M62-BD152.469.9(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼・ABS樹脂
189×41×15側面取付タイプ
76,000
取扱い終了
返品不可
37880455M62-FBD152.469.9(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼・ABS樹脂
189×41×15正面取付タイプ
76,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする