LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ CM-2B
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。
樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
色
ブラック
高さ(mm)
7.9
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
1
種類
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
吸着力(N)
3.9
吸着力(N[kgf])
3.9[0.4]
材質(磁石)
フェライト
付加機能
ワンタッチ取付
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874496
CM-2B
5
12
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください