LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MC0051
色
ブラック
高さ(mm)
14.8
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
17
種類
標準タイプ
吸着力(N)
53.9
吸着力(N[kgf])
53.9[5.5]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874523
MC0051
12
46
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください