LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MC0750
高さ(mm)
18
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
19
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
仕上
ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
24.5[2.5]
材質(カバー)
スレンレス鋼/バフ研磨
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874462
MC0750
6.7
42
¥520
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください