LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MC-12
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品
受座
色
金色
高さ(mm)
13
材質(本体)
アルミ合金/金色アルマイト処理
質量(g)
72.9
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
仕上
金色アルマイト処理
吸着力(N[kgf])
49[5]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874085
MC12
24
75.5
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください