LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MC-12S
(1件のレビュー)
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品
受座
トラスコ品番
481-1224
色
ブラウンメタリック
高さ(mm)
13
材質(本体)
アルミ合金/ブラウンメタリック塗装
質量(g)
72.9
種類
標準タイプ
吸着力(N)
88.2
仕上
塗装/ブラウンメタリック
吸着力(N[kgf])
88.2[9]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874094
MC12S
24
75.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください