マグネットキャッチ MC200型

マグネットキャッチ MC200型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型 - LAMP(スガツネ工業)
(9件のレビュー)
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
吸着力(N)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874103MC200W22.548ホワイト34.334.3[3.5]
200
199
219(税込)
当日出荷
37874112MC200W-122.548ホワイト53.953.9[5.5]
270
269
296(税込)
当日出荷
37874121MC200BR22.548ブラウン34.334.3[3.5]
200
199
219(税込)
当日出荷
37874137MC200BR-122.548ブラウン53.953.9[5.5]
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 家具の開閉扉修理
製造業

同じサイズ・取付位置なので、そのまま交換できました。価格も安くすんなり家具の修理ができました。

対象商品 : 37874137
2025-02-02
用途: 食器棚の扉

磁気が弱ってきていたマグネットの交換をしました。
かなりしっかりしたので、安心です。

対象商品 : 37874112
2019-09-20
用途: 食器棚のキャッチ部分取替工事
豊永完治事務所サービス業

普通です。磁力がやや弱いかも。
木ねじが付属していないのは不便です。

1が参考にしています
対象商品 : 37874121
2019-03-07
用途: 高圧キュービクル内部に取付けるプラボックス固定用
サービス業

垂直面に取付けているが,シッカリくっついて磁力に満足している

対象商品 : 37874112
2019-04-05
用途: 家具製作
製造業

磁力は申し分ないです。安いし使いやすい。ビスが付属していればなお良い。

対象商品 : 37874137
2019-01-29
用途: 物入れ
株式会社サカグチコーポレーション建設業・工事業

特に、問題もなく使用できました。
安価なものなので、特に感想はありません。

対象商品 : 37874103
2016-07-01
用途: クローゼット
古谷土建

特になし、しいては価格かな?

対象商品 : 37874112
2016-03-17
用途: 物入れの扉締まりのため
建設業・工事業

キャッチの強さはいいのでがす、ビスが同梱されていないのが、残念です。
値段が高くなっても、同梱してください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする