マグネットフック MJ-30

マグネットフック MJ-30 - LAMP(スガツネ工業)マグネットフック MJ-30 - LAMP(スガツネ工業)マグネットフック MJ-30 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

シャープなデザインのマグネットフックです。
マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。
フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。

材質アルミ合金、ABS樹脂シルバー、ホワイト質量(g)28種類標準奥行(mm)30.9取付け方法マグネット材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)9.8吊下荷重N(kgf)9.8[1]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
吸着させる鋼板の仕上状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902322MJ-30
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37902322
2017-10-31
用途: head-phonesの収納。
教育・研究機関

寸法図が入っているのは通信販売上購入者にとって偉大な進歩。ただ本件の場合図からだけではフックの内法(うちのり)が分からず当初目的には使えなっかった(head-phoneのバンド幅が大きすぎた)。しかし他の物品にも購入まえに大体でいいからちゃんと大きさがわかるような工夫をしてください。購入したフックはほかの目的に使います。物品の精度、磁力、外観等非常に満足です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
商品情報の充実に努めて参ります。

対象商品 : 37902322
2017-08-26
用途: 物置の整理

磁力も強力で使用時の落下の危険はない様です。
価格がもう少し安ければ・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 37902322
2015-02-14
用途: 収納
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

商品はいいけど価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする