LAMP(スガツネ工業)
モニターアーム AMM型 アーム部
6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
種別
アーム部
材質
アルミ合金、鋼
色
ブラック
耐荷重(kg)
(最大モニター質量)5
取付け方法
垂直ポール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
モニターの角度調整は、ねじ(左記ボールジョイント写真内の青丸部)を緩めてから行ってください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アーム
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37900956
AMM313
4500
ロング
ショート
¥
41,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37900947
AMM312
3500
ショート
ショート
¥
36,200
取扱い終了
返品不可
37900965
AMM314
7700
ロング
ショート
¥
78,700
取扱い終了
返品不可
37900974
AMM321
4700
-
ロング
¥
33,600
取扱い終了
返品不可
37900983
AMM322
6800
ショート
ロング
¥
73,200
取扱い終了
返品不可
37900992
AMM324
15400
ショート
ロング
¥
148,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください