LAMP(スガツネ工業)
モニターアーム LA2-6型
壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
色
シルバー
内容量
1台
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
長さ(mm)
耐荷重(kg)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37900475
LA2-AV0
垂直モニターアーム
アルミ合金、鋼
-
(最大モニター質量)8
ポール
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37900484
LA2-AV1
垂直モニターアーム
アルミ合金、鋼
-
(最大モニター質量)5
ポール
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37900493
LA2-AV2
垂直モニターアーム
アルミ合金、鋼
-
(最大モニター質量)5
ポール
¥
67,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37900423
LA2-AH0
水平モニターアーム
アルミ合金、鋼
-
(最大モニター質量)8
ポール
¥
32,200
取扱い終了
返品不可
37900432
LA2-AH1
水平モニターアーム
アルミ合金、鋼
-
(最大モニター質量)8
ポール
¥
39,100
取扱い終了
返品不可
37900441
LA2-AH2
水平モニターアーム
アルミ合金、鋼
-
(最大モニター質量)8
ポール
¥
53,400
取扱い終了
返品不可
37900457
LA2-67
ポール
アルミ合金
(ポール)700
-
壁付
¥
35,400
取扱い終了
返品不可
37900466
LA2-69
ポール
アルミ合金
(ポール)900
-
壁付
¥
42,400
取扱い終了
返品不可
37900502
LA2-62
ポール
アルミ合金
(ポール)250
-
壁付
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください