レベル調整棚受SPF-20LC

レベル調整棚受SPF-20LC - LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受SPF-20LC - LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受SPF-20LC - LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受SPF-20LC - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。
カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。
透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
本体色ホワイトが新しく加わりました。

用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37906802SPF-20LC
120
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37906802
2023-07-15
用途: 棚制作
AI建設

滑り止めもあり微妙な高さ調整もできて重宝しています。

対象商品 : 37906802
2018-02-05
用途: 棚調整
製造業

クッションがあり良かったです。クッションの有るものと無いものがはっきり解ると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする