LAMP(スガツネ工業)
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途
船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)
黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質
黄銅
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
黄銅(真鍮)
仕上
クロムめっき
羽根厚さ(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
32
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
25
30
40
50
60
65
75
80
90
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法N1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881051
KHB-25CR
17
25
4
13
-
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881067
KHB-30CR
20
30
4
16
-
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881076
KHB-40CR
28
40
4
24
-
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881085
KHB-50CR
35
50
4
30
-
¥
860
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37881094
KHB-60CR
41
60
6
22
22
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37881103
KHB-65CR
43
65
6
24
24
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
37881112
KHB-75CR
52
75
6
28
28
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881121
KHB-80CR
54
80
6
30
30
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881137
KHB-90CR
63
90
6
35
35
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881146
KHB-100CR
68
100
8
26
26
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください