曜日別特売

自動調節機能付 アジャスター SAJ型

自動調節機能付 アジャスター SAJ型 - LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型 - LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型 - LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型 - LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型 - LAMP(スガツネ工業)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]内容量1個
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
ねじ長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37916322SAJ30-10N2.5332419W5/169
750
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
37916331SAJ30-10N3372519W3/812
750
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
37916347SAJ30-10M6342419M6×1.0-
750
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916356SAJ30-10M8332419M8×1.25-
750
669
736(税込)
当日出荷
37916365SAJ30-10M10372619M10×1.5-
750
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916374SAJ30-12N2.5332419W5/169
750
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916383SAJ30-12N3372519W3/812
750
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916392SAJ30-12M6342419M6×1.010
750
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916401SAJ30-12M8332419M8×1.259
750
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
37916417SAJ30-12M10372619M10×1.511
750
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916426SAJ30-12-6N2.5423124W5/1611
900
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916435SAJ30-12-6N3423124W3/811
900
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916444SAJ30-12-6M6443224M6×1.012
900
799
879(税込)
当日出荷
37916453SAJ30-12-6M8423224M8×1.2510
900
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
37916462SAJ30-12-6M10413124M10×1.510
900
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする