自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型

自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 - LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 - LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 - LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 - LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 - LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 - LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884201HG-PV60AC-L
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
37884217HG-PV60AC-R
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37884201
2016-10-14
用途: カヌー/ボート用カートップ装置の延長レールのラッチ機構
かねとく工房

ルーフキャリアに取り付けるカヌー/ボート用カートップ装置の延長レール引出し位置設定にラッチとして使用しています。当初このようなものが無いと思い込み自作を考えていましたが、検索の結果この製品に出会い本当に良いものが使えて喜んでいます。材質もステンレスでバネの強さも正に自分の要求仕様にジャストフィトしており満足しています。用途はこれからも広がるものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする