LAMP(スガツネ工業)
樹脂製ファスナー WB-900984
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。
付属品
ロックピン
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
高さ(mm)
26
質量(g)
38
穴径(Φmm)
(ロックピン)8
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876867
WB-900984
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください