LAMP(スガツネ工業)
収納フック NF-60
フックは自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途
キャビネット、車輌など
材質/仕上
アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)
196(20)
質量(g)
31
トラスコ品番
440-3932
色
ダークグレー
種類
収納タイプ
奥行(mm)
40.3
取付け方法
壁付け
材質(フック)
アルミニウム合金(ADC)
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
内容量
1個
注意
木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902313
NF-60
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
収納フック NF-60
参考になった