LAMP(スガツネ工業)
収納フック NF-R64
フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
90
種類
収納タイプ
奥行(mm)
34.2
取付け方法
壁付け
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
内容量
1個
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902295
NF-R64
亜鉛合金
パールクロームめっき
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55491714
NF-R64-GP
-
24K金めっき、クリアー塗装
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491723
NF-R64-CR
-
クロムめっき
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55491739
NF-R64-BL
-
焼付塗装/マットブラック
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
収納フック NF-R64
参考になった